配管・水廻り設備部材 :「可とう管ガス栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 材質(エンドキャップ)C3604
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使用ガス都市ガス 規格Rc1/2×Rc1/2 アズワン品番64-5126-28
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

黄銅製
使用ガスLPガス 規格Rc1/2×Rc1/2
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性強化タイプ・ツバ付(ф50)
使用ガス都市ガス 規格Rc1/2×Rc1/2
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

I型ボール可とう管ガス栓
規格Rc1/2XRc1/2 コード2330791 アズワン品番64-5126-55
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

防水タイプ。
規格Rc1/2XRc1/2 コード2330792 アズワン品番64-5126-56
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 使用ガス都市ガス用
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 アイボリー 使用ガス都市ガス用
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 使用ガス都市ガス アイボリー
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 使用ガス都市ガス グレー
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ。注意。接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状チーズ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状エルボ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状チーズ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 形状45°エルボ 表面処理エポキシ樹脂コート
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リケンLAカップリング鋼管用
エコ商品
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状エルボ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります