配管・水廻り設備部材 :「可とう継手」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
接続方法バンド締
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所露出・埋設兼用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)100
取扱説明書(0.65MB)
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM
最高温度(℃)60
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)200
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)55
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)650
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.35MB) 参考図(0.07MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)46
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)550
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(2.44MB) 参考図(0.08MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~130
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)14
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状チーズ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状チーズ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状エルボ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状エルボ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。