配管・水廻り設備部材 :「台付き混合水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)147
吐水口116°回転
適合場所キッチン・洗面所・浴室
使用地区一般地・寒冷地共通
取付穴径(Φmm)25(2個)
吐水口長さ(mm)260
商品タイプ台付タイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
200mmパイプ付
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品200mmパイプ付(固定こま)
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ゴム栓
寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)125
商品タイプデッキタイプ
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)25±2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)230
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途浴室
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
関連資料(0.16MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。
パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)203
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用
適合場所キッチン
付属品145mmパイプ付
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)145
商品タイプデッキタイプ
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所キッチン
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)251
吐水口116°回転
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
仕様一時止水付
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。