配管・水廻り設備部材 :「回転し」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)3.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
寸法P1(mm)16
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-24
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
伸縮範囲(mm)215~325
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)14.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
エルボが360°回転します。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
JIS規格商品。
用途分岐止水栓として
めねじサイズRc1/2
おねじサイズG1/2
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキ
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
13Gおねじ×20Gめねじの継手です。
袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)30
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状ソケット
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39
タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-1392
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ20型ソケット
分岐数3
適合カプラ20型
取出口BLK型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状六角回転ニップル
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)500
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。
洗濯機用エルボは360°回転します。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。
洗濯機用エルボは360°回転します。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめです。
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:Rp1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:113mm●重量(g):2200●材質:金属(主に銅合金)●吐水口回転式
アズワン品番65-9256-09
1個
¥63,300
税込¥69,630
翌日出荷
固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4
質量(kg)約5.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。