配管・水廻り設備部材 :「固定アングル」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
欠品中

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール トラスコ品番442-1833 質量(g)360 タイプ 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304
1個
369 税込406
翌々日出荷

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります