カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(92)
        • 継手・パイプ(83)
        • 吊・支持金具(4)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(7)

配管・水廻り設備部材 :「塩ビ排水管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
744税込818
1個
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径 4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用バンド付き同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用内面がフラットなため排水がスムーズバンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用バンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用両端呼50塩ビ管接続バンド付き使用温度:1~50℃塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用両端呼50塩ビ管接続使用温度:1~50℃塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
スリーブカバー付アレスター MS91Wシリーズ ミヤコスリーブカバー付アレスター MS91Wシリーズミヤコ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズ ミヤコツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
MBカバー付アレスター MB91Wシリーズ ミヤコMBカバー付アレスター MB91Wシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズ ミヤコ電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7249-81
ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ ミヤコホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズミヤコ
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズ ミヤコ横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ ミヤコステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
排水ホース 20M ミヤコ排水ホース 20Mミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。 《ご注意》 巻きタイプ式。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 商品を確認の上ご使用ください。 差込式。 差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7246-64
洗濯機用排水ホース 20m巻 ミヤコ洗濯機用排水ホース 20m巻ミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7247-81
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
端末 ホースエンド Φ30mm用 SUGICO(スギコ)端末 ホースエンド Φ30mm用SUGICO(スギコ)
95税込105
1個
5日以内出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABSアズワン品番68-0508-85
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
三角パッキン SUGICO(スギコ)三角パッキンSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-48
30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ SUGICO(スギコ)30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
支持金具 カクダイ支持金具カクダイ
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
本体アダプターセット(直管式) 40A SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式) 40ASUGICO(スギコ)
719税込791
1個
予約販売
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.03MB)
防音排水管 音シラズ用 ジョイントテープ シーシーアイ防音排水管 音シラズ用 ジョイントテープシーシーアイ
169税込186
1枚
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管接続部処理長さ(mm)900厚さ(mm)1太さ(mm)40関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 SSソケット シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 SSソケットシーシーアイ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 インクリーザ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 インクリーザシーシーアイ
799税込879
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 異形45°チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形45°チーズシーシーアイ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.1MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 45°チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 45°チーズシーシーアイ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.1MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 異形大曲チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形大曲チーズシーシーアイ
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.1MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 大曲チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 大曲チーズシーシーアイ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.1MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 異形チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形チーズシーシーアイ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.11MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 チーズシーシーアイ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.11MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 ソケット シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 ソケットシーシーアイ
599税込659
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 45°片受けエルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 45°片受けエルボシーシーアイ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音シラズVU継手 45°エルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 45°エルボシーシーアイ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.06MB)取扱説明書(0.83MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら