配管・水廻り設備部材 :「塩ビ管Pトラップ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管VU65,VP65用
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

U型のトラップ継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75P-150 寸法H(mm)271 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)340 寸法D(mm)155 寸法B(mm)267 寸法C(mm)205 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)96 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150 トラップ回転角度R(度)45
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付 形状Sトラップ
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
539 税込593
当日出荷

仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管鉛管65mm用
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
829 税込912
当日出荷

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の起点トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の起点トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製) タイプ壁,床フランジ 配管VU65,VP65用
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-47
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-48
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-95
1個
549 税込604
5日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(サイズ100×50)に取付けができます。
適合管パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。 アズワン品番64-6507-75
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります