配管・水廻り設備部材 :「壁付混合水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン 商品タイプ壁付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg)1.7 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)自在221 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.94MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

仕様メタル・逆止弁 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


シングル混合栓 SANEI 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

取付穴径(Φmm)スパウト:31~32ハンドル:31~32 適合壁厚(mm)20~28
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ2ハンドル 呼び径(mm)13 ハンドル色 取付け方法壁付き ハンドル形状円筒にくぼみ 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷


2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室 機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 寸法(mm)スパウト:170 接続ねじ本体・ホース:G1/2 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モード ハンガー角度調節
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室 規格JIS規格 主な用途一般住宅用 適合流体水道水 グリーン購入法適合 給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室(洗い場専用) グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブめっき ハンガー角度調節
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モード 商品タイプ壁付タイプ ハンガー角度調節
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室(洗い場専用) グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき ハンガー角度調節
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室 機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付) グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)パイプ側23~27、レバー側:35~39 出幅(mm)壁からのパイプ:197
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所 仕様上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)195
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所 仕様洗浄弁付き
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在154 取付穴径(Φmm)24±2 仕様電気温水器専用
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

湯側開度規制付のシングルレバー式壁付キッチン水栓
適合場所キッチン 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合場所浴室 仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-BA003 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-74 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在181 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります