配管・水廻り設備部材 :「実験水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)固定150
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
口数1口
ハンドル形状三角ハンドル
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)固定200(吐水口間400)
口数4口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。