配管・水廻り設備部材 :「対辺35mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角ニップル アソー CADデータあり
材質黄銅C3604BD) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付穴径(mm)33~35
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 取付穴径(mm)35~40
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

用途銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1 対象寒冷地用
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷


1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります