カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(132)
さらに商品を絞り込む

配管・水廻り設備部材 :「小便器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
  • 小便器用目皿
  • 小便器 目皿
  • 小便器用ピストンバルブ

商品豆知識

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
小便器用シールワン カクダイ小便器用シールワンカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
小便器用パイプ Z S60ABZ_16X160Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ Z S60ABZ_16X160Xシリーズミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
小便器用のZ形パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ 直 S60ABT_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ 直 S60ABT_16Xシリーズミヤコ
739税込813
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
小便器用パイプ P S60ABP_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ P S60ABP_16Xシリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
小便器用のP形パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
ストール小便器手摺 MBシリーズ ミヤコストール小便器手摺 MBシリーズミヤコ
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
小便器用 M64シリーズ ミヤコ小便器用 M64シリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。
仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304アズワン品番67-7256-27
小便スパットM54S用袋ナット ミヤコ小便スパットM54S用袋ナットミヤコ
289税込318
1個
8日以内出荷
小便器用スパットの袋ナット取替え用です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行なってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-93
小便スパット ミヤコ小便スパットミヤコ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-92
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
小便器洗浄自閉水栓 カクダイ小便器洗浄自閉水栓カクダイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ハンドルを回している間だけ吐水ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプINAX(LIXIL)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
小便器固定ボルト締付工具 INAX(LIXIL)小便器固定ボルト締付工具INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
対辺(mm)10使用区分AY-55D、KF-30D・30G・40
小便器用床フランジ INAX(LIXIL)小便器用床フランジINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小便器用壁フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
19日以内出荷
適合U-406R・U-406RU用、ボルトは1組
小便器用床フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用床フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
19日以内出荷
適合U-311・U-321・U-331・U-801・U-203・U-206・U-209タイプ用
小便器用排水Sトラップ INAX(LIXIL)小便器用排水SトラップINAX(LIXIL)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
寸法(mm)配管:40
小便器用排水Pトラップ INAX(LIXIL)小便器用排水PトラップINAX(LIXIL)
18,880税込20,768
1個
4日以内出荷
小便器用壁,床フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
適合U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
小便器用壁フランジ(VU40用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VU40用)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様VU40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
小便器用壁フランジ(VP40用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VP40用)INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様VP40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
小便器用壁フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
19日以内出荷
小便器用スパッド INAX(LIXIL)小便器用スパッドINAX(LIXIL)
929税込1,022
1個
当日出荷
小便器壁固定ビス締付工具 INAX(LIXIL)小便器壁固定ビス締付工具INAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
対辺小:10、大:13
小便器センサー用替バッテリー エスコ小便器センサー用替バッテリーエスコ
4,370税込4,807
1個
当日出荷
寸法(mm)45×33.5アズワン品番64-7859-05
フラッシュバルブ用パッキン(小便器用) エスコフラッシュバルブ用パッキン(小便器用)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質PE外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.5×2アズワン品番64-7858-90
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂パステルアイボリー寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101アズワン品番64-7852-32
小便器用排水ソケット(床置用) エスコ小便器用排水ソケット(床置用)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×138適合管U・P50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×50(2本)取付穴間(mm)140
小便器用排水ソケット エスコ小便器用排水ソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×194.5適合管U・P50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×30(4本)取付穴間(mm)144・40
小便器用床フランジ エスコ小便器用床フランジエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
寸法(mm)174×115適合管50mm鉛管・塩ビ管取付ねじサイズΦ4×45(2本)取付穴間(mm)150
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
寸法(mm)104×165適合管50mm鉛管取付ねじサイズΦ3.5×38(2本)取付穴間(mm)140
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×116適合管VU・VP50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×50(4本)取付穴間(mm)140
小便器用バックハンガー エスコ小便器用バックハンガーエスコ
1,540税込1,694
1セット
翌日出荷
材質軟鋼寸法(mm)60×24×79.5取付ねじサイズΦ5.8×63(3本)取付穴間(mm)32
小便器用バックハンガー エスコ小便器用バックハンガーエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
材質軟鋼寸法(mm)60×24×79.5取付ねじサイズΦ5.8×63(3本)取付穴間(mm)32
小便器用スパッド エスコ小便器用スパッドエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム寸法(mm)Φ38×38適合管径(Φmm)16

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら