配管・水廻り設備部材 :「小便器 洗浄管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質 寸法A(mm)80 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便直管
小便器用の接続管
材質 パイプ径(Φmm)16
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
6日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ偏心パイプ
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプ パイプ径(Φmm)32 長さ(mm)175 呼び径32 偏芯(mm)100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便管用平パッキン
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
1個
63 税込69
当日出荷

カクダイ小便P管
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質 寸法A(mm)85 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤコ止メ金具
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質ZDCクロームメッキ
1個
719 税込791
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります