カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(74)

配管・水廻り設備部材 :「小便器 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用床フランジ INAX(LIXIL)小便器用床フランジINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小便器用壁フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
19日以内出荷
適合U-406R・U-406RU用、ボルトは1組
小便器用床フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用床フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
19日以内出荷
適合U-311・U-321・U-331・U-801・U-203・U-206・U-209タイプ用
小便器用排水Sトラップ INAX(LIXIL)小便器用排水SトラップINAX(LIXIL)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
寸法(mm)配管:40
小便器用排水Pトラップ INAX(LIXIL)小便器用排水PトラップINAX(LIXIL)
18,880税込20,768
1個
4日以内出荷
小便器用壁,床フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
適合U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
小便器用壁フランジ(VU40用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VU40用)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様VU40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
小便器用壁フランジ(VP40用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VP40用)INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様VP40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
小便器用壁フランジ(50mm鉛管用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(50mm鉛管用)INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
19日以内出荷
小便器用スパッド INAX(LIXIL)小便器用スパッドINAX(LIXIL)
929税込1,022
1個
当日出荷
小便器壁固定ビス締付工具 INAX(LIXIL)小便器壁固定ビス締付工具INAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
対辺小:10、大:13
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂パステルアイボリー寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101アズワン品番64-7852-32
小便器着脱トラップ用フック エスコ小便器着脱トラップ用フックエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
全長(mm)200
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ73×29(H)ホワイト
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)123×116
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
345税込380
1個
当日出荷
材質樹脂全長(mm)Φ57
小便器用壁フランジ(VU50,VP50用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VU50,VP50用)INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ壁フランジ配管VU50,VP50用
小便器用壁,床フランジ(VU50用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(VU50用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
小便器用壁,床フランジ(VP50用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(VP50用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VP50用
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
小便器Sトラップ アサヒ衛陶小便器Sトラップアサヒ衛陶(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アサヒ衛陶:U4SET専用の樹脂製排水トラップ部材です。
材質HIPE(高密度ポリエチレン)製
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管) GAONA(ガオナ)ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)GAONA(ガオナ)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。 パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管) GAONA(ガオナ)ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)GAONA(ガオナ)
209税込230
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリエチレン
小便器 部材 USB810系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 USB810系用置換えセットINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
小便器 部材 AWU-507R系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 AWU-507R系用置換えセットINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系セット内容止水栓2、ゴムホース
小便器 部材 AWU-506R系用置換えセット INAX(LIXIL)小便器 部材 AWU-506R系用置換えセットINAX(LIXIL)
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用) TOTO小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用)TOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
小便器用目皿 INAX(LIXIL)小便器用目皿INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
499税込549
1個
予約販売
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ小便器用ニップル パッキンなしミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
予約販売
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
小便器用パイプ(Z) ミヤコ小便器用パイプ(Z)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
小便器用のZ形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ(直) ミヤコ小便器用パイプ(直)ミヤコ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
小便器用パイプ(P) ミヤコ小便器用パイプ(P)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
小便器用のP形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ(曲) ミヤコ小便器用パイプ(曲)ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら