配管・水廻り設備部材 :「床上げ金具」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280
寸法E(mm)212
寸法B(mm)M10×35L
寸法C(mm)32
呼び径(A)100
寸法F(Φmm)11
寸法G(Φmm)13
適合管外径(Φmm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。
立上り管のガイドがあり配管が安定します。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、床上型、ビス・パッキン付き
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用
寸法T(mm)6
寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)28
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。