配管・水廻り設備部材 :「床出し」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ソケット
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)48.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ステンレス製
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)73
寸法L1(mm)50
床下空間45~130mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
形状ソケット
タイプミドル
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)99.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)54.8
寸法L1(mm)15.3
床下空間240mm以上
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
形状ソケット
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)149.8
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
寸法D2(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
ツバ径D1(Φmm)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
形状ソケット
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)74.6
寸法L1(mm)32
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
形状ソケット
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)109
寸法L1(mm)69
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。・フローリングを張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ツバ径(Φmm)58
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)89.5
寸法L1(mm)50
床下空間240mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)46
寸法L1(mm)23
床下空間45~130mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法D2(Φmm)40
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
呼び径(樹脂管)13A
ツバ径D1(Φmm)50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床出し調整ジョイント●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-84
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
材質PVC、黄銅
仕様ビス3本付
最高使用温度(℃)40(給水用)
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用
仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付
材質塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)51
寸法D(Φmm)31
寸法d(Φmm)24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用
材質塩化ビニル樹脂
形状ソケット
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
長さ(mm)ジャバラ:約590
形状Sトラップ
呼び径32
内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)
使用温度(℃)1~50
パイプ外径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。