配管・水廻り設備部材 :「座付き羽子板」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法D(mm)Φ9×14
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
寸法d3/8
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W1/2
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質SUS304
寸法D(mm)9
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3.2
板幅(mm)16
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径3/8
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)11×15
寸法B(mm)20
寸法d3/8
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)9
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3.2
板幅(mm)16
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。