配管・水廻り設備部材 :「延長偏心管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじG3/4(本体側) 適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか 取付脚50mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435S ねじD:G3/4、E: PJ1/2 寸法B(mm)100
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

TBC(タブチ)偏芯ツギタシ
形状その他 種類ねじ込み継手
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

PY1735TV-13 ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI 動画あり
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 寸法(mm)R1/2×Rc1/2 種類ねじ込み継手 使用流体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(mm)70 タイプサーモスタット用 ねじW28山18(本体側) 適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング