配管・水廻り設備部材 :「径変換配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)HIVP変換ソケット
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
用途給水用途専用です。 材質HIVP 形状ソケット
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材) 形状ネジ継手 使用温度範囲(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー タイプDV
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VU・VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)銅管変換継手
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)SUS管変換継手
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅)) 規格JIS G 3448
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304 形状ヘルール
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホースエンド
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング