配管・水廻り設備部材 :「手洗い 蛇口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

泡沫吐水
呼び径(mm)13 取付穴径(mm)22~27
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)70 質量(g)130 適合JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ) ねじサイズW24山20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:95 形状止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類単水栓 取り付け形状一体型 表示ボタン表示:PUSH 機能オートストップ 形態吐水:ソフト 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)ハンドルを押す 水栓タイプ自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
8,688 税込9,557
5日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。 付属品専用バックハンガー(取付金具付き) 材質陶器、青銅 ホワイト アズワン品番64-5157-87
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 取付厚(mm)5~35
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1セット
129,000 税込141,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓 寸法(mm)460×200×275 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200 ピュアホワイト 寸法(mm)460×200×275 種別ハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ自閉水栓
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g)115 センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所キッチン/洗面所 充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区一般地 充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし) 水質飲料可能な水道水 充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃)1~60 吐水口長さ(mm)53 吐水口高さ(mm)60 グリーン購入法適合 センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量13L/毎分 給電方式電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53 耐水圧(MPa)最大0.7 オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプその他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート 材質PVC、黄銅 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35) ハンドル形状レバーハンドル アズワン品番64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g)275 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68 センサー反射式赤外線センサー 適合場所洗面所/手洗い場 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
欠品中

茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)450 穴径(Φmm)40 容量(L)5.5 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)330 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)2 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)43 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)300 高さ(mm)135 穴径(Φmm)40 容量(L)3.6 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)400 高さ(mm)150 穴径(Φmm)40 容量(L)4 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×23×97
1個
999 税込1,099
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります