配管・水廻り設備部材 :「振れ止め」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)32
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.3
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーション足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ユニクロメッキ
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスUボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質SUS304
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質SUS304
1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

昭和コーポレーションUボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ユニクロメッキ
1個
80 税込88
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具 材質SUS304 寸法C(mm)45 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)1.5 板幅(mm)32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質SUS304
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキUボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ドブメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。 独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。 材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)57 寸法W3/8×25 許容荷重(kN)0.981 適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSSデップUボルト
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具 材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ 寸法W(mm)25 ボルト径dW3/8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。 材質SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)32 適合管外径(Φmm)42.7 幅(mm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)15 適合管外径(Φmm)21.7 幅(mm)25
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 幅(mm)25
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)40 適合管外径(Φmm)48.6 幅(mm)25
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)50 適合管外径(Φmm)60.5 幅(mm)25
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 幅(mm)25
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。 材質ユニクロメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日栄インテックTBワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。 許容荷重(N)196 径(Φmm)1.5
1パック(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)196
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日栄インテックキューブ
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。 トラスコ品番333-4376 寸法(mm)W3/8 質量(g)40 質量(g/個)20
1パック(2個)
599 税込659
翌々日出荷

昭和コーポレーションステンレスPC Uボルト
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具 材質SUS304 ボルト径dW3/8
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションPC Uボルト
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具 材質有色クロメート仕上 ボルト径dW3/8
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ドブメッキ
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

昭和コーポレーションSSデップUボルト
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具 材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ 寸法W(mm)25 ボルト径dW3/8
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラットUボルト
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具 材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラットUボルト
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具 材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーションCUデップUボルト
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。 材質ユニクロメッキ ボルト径dW1/4 板幅(mm)14
1個
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスCUデップUボルト
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。 材質ステンレス ボルト径dM6 板幅(mm)14
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキフラットUバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ドブメッキ
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具 材質ユニクロメッキ ゴム厚(mm)10
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス防振Uバンド
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具 材質SUS304 ゴム厚(mm)10
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションKPN Uバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 ボルト径dW3/8
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ユニクロメッキ 適合ねじW3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ドブメッキ 適合ねじW3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります