配管・水廻り設備部材 :「振動吸収」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付 サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり] 材質ウレタン、EVAC
1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。 接続継手 10Kフランジ
用途ポンプの振動吸収 フランジJIS10K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質(緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS10KF 長さL(mm)150 最高使用圧力(MPa)1 材質(フランジ)SS400 材質(ボルト)SS400 材質(ホルダー)SS400 材質(ワッシャー)SS400 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ
用途ポンプの振動吸収 フランジJIS20K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS20KF 最高使用圧力(MPa)2 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 適合流体冷温水
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水 RoHS指令(10物質対応)対応 継手接続:ユニオン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TF-7000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10,757 税込11,833
翌々日出荷

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~100 フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体冷温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体冷温水 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)175 適合流体冷温水
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。 材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400) 呼び径(A)150 トラスコ品番439-8467 全長(mm)1000 質量(kg)20 呼び径(B)6
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 トラスコ品番249-2493 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 呼び径(A)100 適合流体油・溶剤 等 ホース長さ(mm)900 フランジサイズJIS10K
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

TF-7000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装) 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,162 税込8,978
翌々日出荷

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 使用温度範囲(℃)-20~100 フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水 材質(チューブ)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端固定オネジ 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-50~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ユニオン接続(SUS) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ホース長さ(mm)1000
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-50℃~300℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ユニオン接続(SUS) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-50~100 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~60 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TFR-3000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TFR-3000 両端SUSフランジ トーフレ カスタマイズ可
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具JIS10K(ルーズ)フランジ 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
17,057 税込18,763
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります