配管・水廻り設備部材 :「排水 つまり」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5149-63
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-61
使用温度1~60℃
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-62
使用温度1~60℃
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用
種別締付と緩み止めができるロック式
材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。
抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。
排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。
トラスコ品番354-3720
厚さ(mm)20
質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)
ケース入数12×20=240
サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-64
使用温度1~60℃
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅
アズワン品番64-5149-65
使用温度1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
浴室の目皿にかぶせるだけで髪の毛や細かいゴミまでしっかりキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
使用後はネットごと髪の毛が捨てられるのでお手入れ楽ちん。
お風呂掃除。ヘアストッパー。ヘアキャッチャー。
用途浴室排水口
材質ネット=ポリエチレン
色ホワイト
容量30枚
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)マイナス30
商品タイプ被せるタイプ
1個(30枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
500回こすっても効果が持続するフッ素配合コーティングをしているので、ヘアーストッパーにつきやすい汚れをはじきます。
浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
お掃除しやすい凹凸の少ない形状です。お風呂の排水口。浴室排水口。お風呂掃除。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口
材質本体=ASA樹脂(フッ素配合コーティング)
色ライトグレー
容量1個
耐熱温度(℃)60
商品タイプ乗せるタイプ
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
持ち手付きでゴミ捨てラクラク。フラットな形状だからお掃除ラクラク。
抗菌剤配合で、衛生的に使用できます。髪の毛。ヘアストッパー。お風呂掃除。シート。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口
材質本体:ポリプロピレン
色グレー
容量3枚
耐熱温度(℃)60
商品タイプ置くタイプ
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク
本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質銅
適合排水口径(Φmm)35~42
仕様洗面器の排水口用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用
材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)55×55×30H
質量(g)32
タイプ置き型
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着タイプで排水目皿に貼り付けて使用。毛髪やゴミをとり、つまり防止。
材質ポリプロピレン
排水パイプのつまり・水アカ・汚れをスッキリ解消。ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。パイプの内側に付いた汚れを落します。
仕様●ブラシ径:30mm●ワイヤー径:5.5mm●長さ:5m
アズワン品番67-9135-81
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅
アズワン品番64-5157-95
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-94
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~40ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-93
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質銅
アズワン品番64-5157-92
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。