配管・水廻り設備部材 :「排水ピット」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)55 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法H(mm)100 寸法F(mm)11 寸法D(mm)7 寸法E(mm)165.5 寸法B(mm)148 寸法G(mm)11
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法B(mm)148
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込 アズワン品番68-0648-29
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm
125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用 アズワン品番68-0648-31
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用 アズワン品番68-0648-30
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります