配管・水廻り設備部材 :「排水口 80mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
キッチンシンクの水溜用フタです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)84×80×9
アズワン品番64-5153-96
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)
材質SBR
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154
アズワン品番64-5151-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
材質PE
適合4530用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ)
付属品ゴムパッキン×2枚
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キッチンシンク用のゴミ受けです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
お手入れしやすい便利なハンドル付きです。
用途側面が適度な網目になっていて水はけ抜群。排水口のサイズや形状によっては取り付けできないものもありますので、ご確認の上ご使用ください。
材質ポリプロピレン
色グレー
質量(g)56
直径×高さ(mm)80×164
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。