配管・水廻り設備部材 :「排水器具」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm)0.4(アミ) メッシュ16(アミ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質PVC 全長(mm)225~305 呼び(主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状チーズ 型番70995 アズワン品番64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50 型番70718 アズワン品番64-5113-49
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)6.4 消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271 プラグ2極アース付 吐出口径20~25A 適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3 耐用温度(℃)35
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 最大揚程(m)10 電源(単相/V)200(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2 吐出口径40mm×1 通気口40mm×1 適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器 流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4 耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります