絞り込み
ブランド
  • TOTO(22)
  • カクダイ(10)
  • 前澤化成工業(10)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • KVK(8)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SFA JAPAN(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • SFA(2)
  • 兼工業(1)
  • ベン(1)
  • オンダ製作所(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • HSバルブ(1)
適合品番
  • S770B(3)
  • S770BF(2)
  • S771B(3)
  • S771BF(3)
  • S771BJ(3)
  • S790B(3)
  • S790BF(3)
  • S791B(3)
  • S791BF(3)
  • S791BJ(3)
  • SS43B(1)
  • SS430B(3)
  • SS431B(2)
  • SS670BF(3)
  • SS670BN(3)
  • SS671BF(3)
  • SS671BN(3)
  • SS770BF(1)
  • THY426(1)
  • TS570CN32(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(11)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「排水弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • toto 排水弁
  • ロータンク排水弁セット

商品豆知識

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HJ50型 吸気弁アダプター オンダ製作所HJ50型 吸気弁アダプターオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50関連資料(0.05MB)
防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手 前澤化成工業防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150関連資料(0.11MB)
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUSHSバルブ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様メンテが容易な点検口止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
S・P兼用低位通気弁 カクダイS・P兼用低位通気弁カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材材質黄銅、PP関連資料(0.04MB)
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム呼び径32・38兼用
これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用 GAONA(ガオナ)これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用 GAONA(ガオナ)これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPANサニシャワープラス 排水圧送ポンプSFA JAPAN
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)アンペア最大:2.0/2.4管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145質量(kg)4.0起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動空気容積(L)3仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPANサニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプSFA JAPAN
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495質量(kg)32起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動空気容積(L)50仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPANサニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプSFA JAPAN
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
予約販売
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
Pトラップ用低位通気弁 カクダイPトラップ用低位通気弁カクダイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用形状Pトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-98
Sトラップ用低位通気弁 カクダイSトラップ用低位通気弁カクダイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用形状Sトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-97
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMXINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
逆流防止マス Aron(アロン化成)逆流防止マスAron(アロン化成)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します) 通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です) 維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質PVC管径(Φmm)150使用流体排水
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂分類低温作動弁材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU前澤化成工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK 前澤化成工業排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK前澤化成工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型前澤化成工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK前澤化成工業
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。
型番70685アズワン品番64-5113-47
低位通気弁(受口用) カクダイ低位通気弁(受口用)カクダイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。付属品逆止弁付きのため呼び径50アズワン品番64-6507-11
ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用防臭アダプター (防虫 安心)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。材質ポリプロピレン
ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水) GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水)GAONA(ガオナ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-26
ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)GAONA(ガオナ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-25
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
長穴隅付タンク用ボールタップ INAX(LIXIL)長穴隅付タンク用ボールタップINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン弁座パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
排水弁パッキン部 TOTO排水弁パッキン部TOTO(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm関連資料適合本体品番リスト
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら