配管・水廻り設備部材 :「排水管延長」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32 材質黄銅 形状直管 適合TOTO用 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 形状直管 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長管
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として 材質樹脂 長さ(mm)230 形状直管 呼び径32 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排水管延長用。
材質PP 長さ(mm)230 形状直管 呼び径32 呼び32 使用温度(℃)1~50
1個
1,398 税込1,538
欠品中

呼び32 材質黄銅 仕様海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き 呼び径32
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ステッキ管 材質黄銅 仕様ツバ付き 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状ステッキ管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
欠品中

1個
1,288 税込1,417
欠品中

排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用 形状直管 パイプ形状直管
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

形状Sトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

形状Pトラップ 材質黄銅 呼び径32 呼び32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Pトラップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅 長さ(mm)200 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。 取付ねじサイズW26 付属品パッキン 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-85
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります