配管・水廻り設備部材 :「新協和 換気パイプ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。