配管・水廻り設備部材 :「曲管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
呼び径(mm)150
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150
角度(°)自在:15
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150
角度(°)自在:15
取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)200
角度(°)自在:15
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100
関連資料(0.05MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
15Aダ円サヤ管のL曲がり部分に使用できます。
15Aダ円サヤ管専用サイズです。
主材質ABS
寸法(mm)15
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。
樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
形状ブッシング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状ソケット
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類R
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。