配管・水廻り設備部材 :「木ねじ固定」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20~45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

未来工業SV片サドル
木ねじ1本で固定できます。
適合サイズ(TLフレキ)10
1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用 適合ねじ(mm)長さ32~50
1箱(10本)
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。
材質真鍮 サイズ【付属ビス】3.5×25 高さ(mm)45 径D(Φmm)10 座幅(mm)35
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面を有効活用できる、空間収納タイプのタオルホルダー。ハンドタオルやフェイスタオル、ペーパータオルなどを収納できます。 一回に一枚ずつ、必要な数だけ取り出すことが可能。先入れ先出しの管理もしやすい。開けやすく、しっかりと閉まるマグネットロック機能。 【収納枚数目安】フェイスタオル…約8枚、ペーパータオル…約600枚(※中判・小判サイズに対応) 【3つの設置方法】化粧合板・木質新建材等には木ネジで吊り下げ固定。タイル・ガラス・ステンレス等には粘着テープで接着固定。
材質本体/スチロール樹脂 ドア/スチロール樹脂、マグネット ネジ/スチール クリア 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.5×31.7
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります