配管・水廻り設備部材 :「業務用 シンク 排水ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・接続部はナット回転式です。
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
仕様平目皿付ダブルリング付
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
内径(Φmm)30
ねじ径G1-1/2
外径(Φmm)34
ねじ寸法G1 1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。