配管・水廻り設備部材 :「樹脂管バンド」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途タケノコ継手と樹脂管の抜け防止に使用 サイズ7A
1個
40 税込44
当日出荷


1個
58 税込64
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入] 適合10A樹脂管用循環アダプター 材質黄銅
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
1個
129 税込142
当日出荷

●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。 仕様適合管外径D:20A トラスコ品番523-7841 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 厚さ(mm)35 寸法P(mm)51 呼び径(A)20 グリーン購入法適合
1個
67 税込74
当日出荷


1個
209 税込230
当日出荷

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー ピッチ(mm)46 寸法P(mm)46
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルチタイトバネバンド
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド Φ10架橋ポリエチレン管用 材質S60C
1セット(100個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10Aペアホース用クリップバンド
材質 内径(Φ)自由時:14.8
1個
72 税込79
当日出荷

保温材付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-862、T421R-862用
1個
119 税込131
翌日出荷

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド 材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板幅(mm)25
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド 材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板幅(mm)25
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド 材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド 材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
60 税込66
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途エコユニーク配管に使用。 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4 規格10A×G1/2 呼び径(A)10
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります