配管・水廻り設備部材 :「樹脂継手エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Aron(アロン化成)AU 90°エルボ
種類塩ビ管用継手 形状エルボ90°
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6364 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)43 寸法D(mm)29 寸法H1(mm)32 最高使用温度(℃)40
1個
149 税込164
翌々日出荷

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ タイプDV
1個
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ45° 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
719 税込791
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)214 寸法L(mm)35 寸法d(mm)29 寸法d2(mm)52 寸法d3(mm)52 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1セット(5個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボ90° 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
749 税込824
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボ90° 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc3/4×Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

形状エルボ90° 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明TS メタル給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓エルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状座付給水栓エルボ 寸法L1(mm)29 寸法A(mm)16 寸法(C)46 寸法(D)25 寸法L2(mm)30 寸法B2(mm)6 寸法B1(mm)6 寸法R(mm)Rc1/2 寸法B3(mm)5 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB 寸法I1(mm)13 寸法I2(mm)14 寸法DB1(mm)36 寸法DB2(mm)30
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いエルボ 寸法B2(mm)6 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります