配管・水廻り設備部材 :「止め水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅
呼び径(mm)13
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-12
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
トラスコ品番432-4439
高さ(mm)69
質量(g)490
奥行(mm)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様寒冷地用
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-96
流路内径(Φmm)9
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-13
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32±2~36±2
吐水口高さ(mm)86
適合工具専用:KG-23
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口節水泡沫
呼び径(mm)13
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。
ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。吐水パイプがないタイプ。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
色メタル調
シリーズ適合:フェリテ
1個
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。