配管・水廻り設備部材 :「止水栓 水抜栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定コマ、ストレーナ付、水抜き付 JIS規格日本工業規格品
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

適合場所浴室 呼び径(mm)13 取付穴(水栓)Φ25±2(2個) 工法乾式工法 湯水芯々(mm)100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
689 税込758
3日以内出荷

適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ねじD:G3/4、PJ1/2 適合品番BF-145TN BF-1140TN BF-4140TN 、BF-5145TN SF-435SN SF-1435SN 、SF-4435SN SF-7435SN SF-M435SN
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様固定コマ、水抜き付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

仕様固定コマ、ドライバー式、水抜き付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様ステンレス製給水管、固定コマ、水抜き付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、水抜き付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様固定コマ、水抜き付、本体ナットあり JIS規格日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水抜栓付 適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水抜き付き 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。 材質黄銅 呼び径13
1個
849 税込934
5日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし タイプ固定こま JIS規格日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付 適合場所キッチン
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付 適合場所キッチン
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります