配管・水廻り設備部材 :「水グラス」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
パイプは専用で、ヘッドのレバーをにぎると吐水、はなすと一時止水できます。
仕様泡沫吐水、逆流防止機能が付き、JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27、厚15~35
アズワン品番64-6487-91
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約115
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)
材質(棚板)ABS樹脂
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6
内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。