定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)660年間消費電力量(kWh/年)159区分省エネ:貯湯式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143質量(kg)便座本体:約4.2電源コード(m)1.2使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08タンク容量(L)温水:0.8消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」脱臭機能触媒脱臭運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御