配管・水廻り設備部材 :「水切り」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)1.7
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)自在221
商品タイプ壁付
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
色ホワイト
材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-1331-90
除去出来るもの残留塩素
水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能
耐熱温度(℃)60
耐荷重(g)600
エコシングル水栓
浄水器兼用
適合場所キッチン
使用地区一般
タイプ台付
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電源式
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)28
吐水口高さ(mm)158
電源(V)AC100
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)108
使用工具KG-23
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)125
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)151
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
挟み込み厚は30mm以下になります。
開口寸法はΦ30~40になります。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付
アズワン品番67-7270-85
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。