配管・水廻り設備部材 :「水取り器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。
用途食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿 付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット 材質プラスチック 質量(g)360 タイプ水道水 使用電池無し 流量(mL/min)2000 設置方法蛇口取付
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじR1/2
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

接続ねじW22山20、M24×1 主な用途内ねじ水栓用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
6日以内出荷

水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質VP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水撃低減器取付に適したチーズです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HTVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHTVP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン ホワイト アズワン品番64-5157-96
1個
199 税込219
当日出荷

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
1箱
2,398 税込2,638
欠品中

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)238×65×78 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 取付穴径(Φmm)21~26
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様ネジなしパイプ 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-30 取付ねじサイズW22
1個
309 税込340
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
629 税込692
当日出荷

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TFB13-BK 水栓器具専用 WHOLE IN ONE 動画あり
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし 接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナット ブラック 質量(g)139 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
43,200 税込47,520
当日出荷

キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

TFB30-N2 家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE 動画あり
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。 仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし 接続口径G1・1/4 クロームメッキ 質量(g)1000 使用環境温度(℃)0~45 関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
396,000 税込435,600
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります