配管・水廻り設備部材 :「水圧 センサー」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-74
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-75
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-73
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個
材質黄銅
取付方式全交換(壁付)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
使用温度(℃)1~50
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200~
検知距離(mm)約130~160ミリ
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約40
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約40
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用
仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの
セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書
材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR
質量(g)72(本体)
寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)
耐熱温度(℃)50
最高使用温度(℃)50
対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチセンサー
・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。
・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。
・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所洗面所
機能吐水してから約6秒後に自動的に止水
最大消費電力(W)動作時:2.3
取付穴径(Φmm)22~26
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水水道水
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水
吐水口高さ(mm)112
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
待機時消費電力(W)1.2
水栓タイプ単水栓
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
アズワン品番65-3750-88
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3
電源リチウム電池(単3形)×4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
水質水道水
推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)
吐水口長さ(mm)112
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)22~28
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
吐水口高さ(mm)43
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所/手洗い場
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台
仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°
消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下
電源コード(m)1.8
使用電源AC100V(50/60Hz)
使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下
給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)
感知距離(mm)約40
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。