配管・水廻り設備部材 :「水栓エルボ 座付き」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法Rp1/2 パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番812-7861 形状エルボ 質量(g)150 種類ねじ込み継手
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途給水用 材質PVC、黄銅 最高使用温度(℃)60 穴径(mm)ビス穴:4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様テーパーネジ品 材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他 形状エルボ 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)77 寸法F(mm)48 寸法D(Φmm)36.7 寸法E(mm)39 寸法L2(mm)49 寸法N(mm)27 寸法G(mm)52 寸法L0(mm)10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボ 材質青銅 穴径(Φmm)ビス:5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。 材質青銅製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 寸法P1(mm)16 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓エルボです。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ) 形状エルボ 寸法13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

形状エルボ 材質黄銅 穴径(Φmm)ビス:5
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

桑名金属工業Zlok 座付水栓エルボ
形状エルボ 呼び径20×1/2 材質ステンレス 寸法L1(mm)43.5 寸法A(mm)16 寸法B(mm)42 寸法D1(Φmm)37 寸法L2(mm)37 寸法l1(mm)35 寸法Rp1/2 二面幅F(mm)34
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 パッキンなし 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
629 税込692
4日以内出荷

給水、給湯用の内ネジ座付水栓エルボです。
形状エルボ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状エルボ
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5939 材質青銅 質量(g)300 寸法H(mm)77 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です 仕様砲金継手 材質砲金 形状エルボ 接続ねじ種類RP
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります