配管・水廻り設備部材 :「水栓シールテープ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
形状ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)(給水座金)9
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
材質(テープ)PTFE
セット内容コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口
付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ
材質真鍮
色真鍮色
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
スタンダードなデザインの蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口
付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ
材質真鍮
色真鍮色
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容特製スパナ、やっとこ、シールテープ1m、13(1/2)用水栓コマ(2個)、13(1/2)用根元パッキン(2個)、ジョイトパッキン(2個)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
エスコ品番EA124MC-11
セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
既存のクランク(配管部分)はそのまま、本体だけを交換。
クランクを外さないので、外す際の配管の損傷がありません。
シールテープを巻く等の特殊な技術がいりません。
必要な工具はモンキーレンチ。
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
1mシールテープ付
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)20
外径(mm)Φ30
仕様シールテープ1m付き
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。《ご注意》水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。テスト終了後は必ず取り外してください。縦配管では、使用しないでください。シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類ねじ込み継手
形状プラグ
材質アルミダイカスト
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類ねじ込み継手
形状プラグ
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(おねじ)
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン
セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)
適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。