配管・水廻り設備部材 :「水栓取付金具」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。
材質ステンレス、青銅
設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、床上型、ビス・パッキン付き
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様パッキン付
材質青銅
厚さ(mm)挟込/13以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス・パッキン(2枚)付き
材質青銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類片開き
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800
推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)陶器製
認定取得F☆☆☆☆
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材
材質ステンレス
厚さ(mm)1
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。