配管・水廻り設備部材 :「水栓柱 1200」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
形状エルボ
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
形状エルボ
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
ホース長さ(mm)1200
仕様その他屋外
ホース長さ(m)1.2
624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
アズワン品番67-7274-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。