配管・水廻り設備部材 :「水石鹸 容器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用 付属品石けん原液1回分付 材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様手洗い用 トラスコ品番227-0188 容量(mL)350 質量(g)335 呼び径(mm)13(G1/2) 寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242 タンク容量(mL)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)238×65×78 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 取付穴径(Φmm)21~26
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS、容器:PE 寸法(mm)180×62×120 アイボリー 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)189×62.5×80.5 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)196×60×121 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用 付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き 材質ABS樹脂、ポリエチレン 容積350mL タンク容量(mL)350
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります