配管・水廻り設備部材 :「水道用二層管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(チーズ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状チーズ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(90°エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(ソケット)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(90°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L1(mm)115
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(分止水栓用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(60°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(銅管用ソケット)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メーター用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(エンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 ソケット
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 GPチーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 チーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります