配管・水廻り設備部材 :「水道管 ネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

止水栓用の給水管です。
材質 呼び径13 呼び13 ねじサイズR1/2
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅 取付ねじPJ1/2 アズワン品番64-6493-30 ねじサイズPJ1/2
1セット
249 税込274
当日出荷

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1 材質黄銅 適合場所フラッシュバルブ用 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)33
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷

エスコ品番EA432MS-503 高さ(mm)12 呼び径13 適合パイプ径(Φmm)13.5 ねじサイズG1/2
1個
295 税込325
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 適合流体水道水
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローム継手 ネジ変換エルボ(テーパ⇔平行)
形状エルボ 材質青銅
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

エスコ品番EA432MP-50 材質 全長(mm)500 呼び径(mm)13 呼び径13 全長(m)0.5 めねじサイズR1/2” ねじサイズR1/2”
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

パッキン付き
付属品パッキン付き 材質黄銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状テーパおねじR×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状テーパめねじRc×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。 材質青銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります