配管・水廻り設備部材 :「水道設備」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
5日以内出荷

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 適合流体水道水
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水用 材質PVC、黄銅 最高使用温度(℃)60 穴径(mm)ビス穴:4
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。 種類ステンレス管 材質SUS304 呼び径(mm)16 外径(Φmm)16 内径(Φmm)13 長さ(m)10
1巻
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
8日以内出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁を貫通させて使用します
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
979 税込1,077
当日出荷

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

給水管
用途台付化学水栓(T43D/DU)用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用 仕様下位の補修品:あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用 材質NBR
1袋
169 税込186
当日出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用 仕様下位の補修品:あり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

止水栓用の給水管です。
材質 呼び径13 呼び13 ねじサイズR1/2
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ウレタン、その他の樹脂 外径(Φmm)18 使用温度(℃)常温(水道水のみ) アズワン品番64-7858-92
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング