配管・水廻り設備部材 :「洗浄水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,170 税込3,487
当日出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3 ナットG1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷


浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。 適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。 ねじサイズG1/2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

接続ねじW22山20、M24×1 主な用途内ねじ水栓用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷

クリックでストップ (しびん洗浄水栓専用)
全長(mm)179 ねじ径G1/2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリックでストップ (しびん洗浄水栓(寒冷地)専用)
全長(mm)179 ねじ径G1/2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
63 税込69
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷

給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA) 交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%) 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ アズワン品番67-7275-48
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法G3/4
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法W28
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。 材質黄銅 形状チーズ 内ネジG1/2 外ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)約260 回転角度(°)吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm)260
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)301 本体幅(mm)43 本体高さ(mm)244 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)260 取付ねじG1/2 取付厚(mm)5~30 仕様回転規制:116° 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)260
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様ワンタッチジョイント付 機能緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります