配管・水廻り設備部材 :「洗濯 排水トラップ 取り付け」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5150-78
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス アズワン品番64-5150-79
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付 付属品締付治具付 材質ABS樹脂 適合配管VU、VPパイプ兼用 商品タイプ縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂 箱入数1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般住宅用(家庭用)として最適です。 洗濯機排水ホースの排水口径は、25mm~35mmのものまで使用できます。 排水管は硬質塩化ビニル管のVU管をご使用ください。
用途一般住宅の既存排水トラップの取替えなど 付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、木ねじ 材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、SUS304 取付け方法差込式 適合配管硬質塩化ビニル管のVU管 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

木質系住宅用(一般住宅および集合住宅用)として最適です。 配水管は硬質塩化ビニル管のVU管50をご使用ください。 洗濯機排水トラップ・洗濯機排水金物の全ての機種に適用します。
用途集合住宅の既存排水トラップの取替えなど 付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、トラップ、木ねじ、ワッシャー 材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、ポリエチレン、SUS304、ポリエチレン サイズ図面による 取付け方法差込式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50 アイボリー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼び寸法(mm)50 呼び径(A)50
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用 種別締付と緩み止めができるロック式 材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。
ホワイト 材質ポリプロピレン他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】28L/分 適合配管VP50・VU50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
555 税込611
翌日出荷

トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。 ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
ニューホワイト 材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 仕様横引き排水口 適合配管VP50・VU50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス 材質ABS樹脂 アズワン品番64-5150-80 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。 材質ABS樹脂 寸法(mm)107 ホワイト タイプ開閉ロック式
1個
879 税込967
6日以内出荷

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。 材質ABS樹脂 寸法(mm)107 アイボリー タイプ開閉ロック式
1個
759 税込835
6日以内出荷

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。 材質EVA樹脂 寸法(mm)表:140、裏:106.5 ホワイト
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。 材質EVA樹脂 寸法(mm)表:140、裏:106.5 アイボリー
1個
989 税込1,088
6日以内出荷


エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ 仕様封水深/50mm 材質ABS タイプ縦引き排水口 接続VU50・VP50 排水60L/分 色(本体)透明
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ 仕様封水深/50mm 材質ABS タイプ横引き排水口 接続VU50・VP50 排水60L/分 色(本体)透明
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABS タイプタテビキ 商品タイプタテビキ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

T.Eトラップ テクノブラック テクノテック 動画あり
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノテックトラップカバー
長期不在時や未入居の際の臭気対策に! 排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。 のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。 各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります